14C 2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 6V M&H 35504217

2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 6V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35504217品番14C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)15クリア適合6V下向き専用車タイプPH7s口金P15s-25-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする