曜日別特売
1B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504515

 

1B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504515
1B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504515
1B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504515

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
B2クリア
内容量1個注文コード35504515品番1B2C
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

B2クリアタイプPH7適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など定格電力(W)25/25定格電圧(V)6明るさ(W)40/40クラス口金P15d-25-1主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504515
2021-07-21
用途: 夜間のバイク運転時
建設業・工事業

めちゃくちゃ明るくなると噂の6Vハロゲン
小糸の普通のバルブから交換
感動するほどの明るさではなかったが、前より明るいのな明らか
自分の視認性も重要ですが、相手からの視認性も重要なので変えられる余裕があるなら変えたほうがいいと思います。
高いので長持ちすればいいが…

対象商品 : 35504515
2020-11-09
用途: 1981年式シャリーのヘッドライト
建設業・工事業

他レビューで星一つを付けた者です。
6V車のライトが切れたときはバッテリーも点検しましょう。
バッテリー交換後、非常に良く稼働しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35504515
2019-02-18
用途: スーパーカブのヘッドライト
サービス業

明るくなったので良かった。
他の商品レビューにもあるが、ハイとローが逆になった。
気にしないし、自分用なので問題ないが、☆ひとつ減らしました。
だけどまた買います。
次はDT50のヘッドライトを明るくします。

1が参考にしています
対象商品 : 35504515
2020-12-09
用途: TL50のヘッドライト交換

期待してなかったのですが、かなり明るくなって満足です。あと耐久性はどのくらいでしょうか?

対象商品 : 35504524
2017-08-15
用途: バイクのメンテ
株式会社WEED不動産業

他ではこの値段では購入できません。非常に助かります、まだ、6ボルトのバイクは動いています、ありがたいです。そして、非常に明るい所が推しです。視認性は命にかかわりますので。

対象商品 : 00267365
2017-06-03
用途: 旧原付のメンテナンス
ヤジマワークス

希少な6V用の高効率バルブであり、日本製なので品質・性能面で大変満足しております。先々、バルブが切れてもリピートします。

対象商品 : 00267356
2016-12-29
用途: TLR200へ
株式会社WEED不動産業

蛍の尻の様な灯りでLEDとかないのかと探していたが、6Vじゃないよなと諦めていたら。これがホワイトビームてな感じになり、満足です。多少値は張りましたがそれを補ってあまりある、コストパフォーマンスです。後は、どのくらい寿命があるのかが心配だ。

1が参考にしています
対象商品 : 35504515
2020-10-27
用途: 1981年式シャリーのヘッドライト
建設業・工事業

貴重な6Vライトをハロゲン化で明るくなると期待していましたが、
交換後2km走ったところでフィラメントが切れました。
車速は25km/h。2速から3速に入るときです。
古い車種には期待しないほうがいいかもしれませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする