曜日別特売
1P5303 2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H 35505906

2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
クリア
内容量1個注文コード35505906品番1P5303
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリア適合ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球タイプダブル口金BAY15d主な適合車種YSR80 1986-1990年式:テールランプに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35505906
2023-01-25
用途: 6v旧車バイクのテールランプに。
野上建設建設業・工事業

もう中々探すのも大変な6vパーツ。助かります。
検索でヒットしました。

対象商品 : 00265642
2022-02-25
用途: バイクテールライト
製造業

リピートで購入
古いバイクにはぴったりです
また買います

対象商品 : 00265642
2021-01-23
用途: 旧型バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

6Vの電球もホームセンターでは見掛けなくなりましたが、モノタロウで入手出来、感謝・感激であります。

1が参考にしています
対象商品 : 00265642
2017-09-01
用途: 装置の照明用

バイクではなく評価装置の照明用として利用しています。一般店舗に販売されていないことが多いので助かります。

対象商品 : 35505906
2017-05-23
用途: キジマテールランプに
サービス業

キジマテールランプ12Vを6Vのバイクにつけるために使用しました。用品店ではまず入手できないと思うので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35505915
2017-06-03
用途: パーツの交換
製造業

6Vのダブル球はバイク用品店にもまず置いていないのでここで購入しました。商品発送も早くてすぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 35505915
2017-03-21
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

6vなので必要数が少なく、手に入りにくいと思っていたが

対象商品 : 35505915
2015-06-30
用途: バイクのテールランプ交換用

メインで乗ってるバイクが球切れしたので、交換用に購入しました。バイク用品店にも置いてない事が多いので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする