曜日別特売
GFS30 ガラス管ヒューズ 25mm M&H 35508033

ガラス管ヒューズ 25mm

(35件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3個)
電流(A)30
内容量1パック(3個)注文コード35508033品番GFS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。

電流(A)30全長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: バイクのヒューズ切れ交換
錺工房

交換用とストック分として購入しました。安くて大変重宝します。

対象商品 : 35507981
2023-02-28
用途: スーパーカブC50のメンテナンス
教育・研究機関

7Aの管ヒューズは、なかなかネット通販で見つからなかったので、取り扱いがあるのはありがたい。

対象商品 : 35507981
2023-06-10
用途: カブのメンテナンス
サービス業

このサイズのヒューズはホームセンターには売っておらず、リピート買いです。

対象商品 : 35507997
2022-07-29
用途: バイクの予備ヒューズ
池側組建設業・工事業

このヒューズは、どこにでも売っているわけではありません!流石モノタロウさん!

1が参考にしています
2022-01-15
用途: リトルカブの予備
その他業種

ホームセンター バイク用品店 カー用品店でも
在庫ナシ
助かりました~!

対象商品 : 35507981
2022-02-16
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

7アンペアのものはあまり売ってないが、スーパーカブ系では頻繁に使う容量なので助かります。

対象商品 : 35507981
2020-02-16
用途: バイクのヒューズ交換
運輸・通信業

店頭では売っておらず、こちらで見つけて即購入致しました。
とても有り難いです。

対象商品 : 35507981
2019-11-26
用途: バンクのバッテリーヒューズに

バンクのバッテリーヒューズに最適です、、、、、、、、、、、、、、、良いですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする