GFL20 ガラス管ヒューズ 30mm M&H 35508076

ガラス管ヒューズ 30mm

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
電流(A)20
内容量1パック(3個)注文コード35508076品番GFL20
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。

電流(A)20全長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00268433
2024-07-31
用途: 動噴の基板ヒューズ交換
飲食業

このヒューズは125vです。表記がないため、間違えないように!!

2が参考にしています
対象商品 : 00268397
2022-07-06
用途: バイク【旧車】
建設業・工事業

ガラス管のヒューズの需要が減る中で、こちらの商品は非常に助かります。しかし中の線が細いのでどの程度のもちが良いかが心配です。

対象商品 : 00268388
2017-07-06
用途: 毎日の伝票作成に使用

品質も良くコスト的にもとてもありがたいです。幾つかのアンペアがあるので助かります。

対象商品 : 00268388
2016-06-23
用途: オートバイ、の整備に使用しています。
有限会社カーム

ヒューズボックスから電源を取る際に中間部分に取り付けてヒューズに負担がいかないようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 35508067
2015-10-13
用途: 古いパワーアンプ
有限会社アイデアライズ

価格も安くよかった。しかし何でもそろってる。

対象商品 : 35508051
2014-01-02
用途: バイク用交換部品

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする