曜日別特売
SAF-3030 ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気) 35508986

SAF-3030 ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気) 35508986
SAF-3030 ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気) 35508986
SAF-3030 ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気) 35508986

ガラス管ヒューズ 30mm

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)30
内容量1パック(10個)注文コード35508986品番SAF-3030
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。

電流(A)30全長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508952
2021-09-07
用途: バイクやのメンテナンス
サービス業

バイクのヒューズがガラス管の為に購入しました。年式の古いバイクには必需品です。携帯するため多めに買いました。値段も安く助かりました。

対象商品 : 35508961
2020-04-16
用途: 補修

期待とおりの日に到着、想定している品質レベルの良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35508943
2020-04-20
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

古い機械や装置が多いため、ガラス管ヒューズは必需品です助かってます。

対象商品 : 35508986
2019-11-30
用途: 機械整備

旧式の機械なのでどうしても30Aのヒューズが必要で購入しました。25mmが希望サイズなのですがどこにもなく30mmで妥協しています。次回も購入する予定です。

対象商品 : 35508986
2019-11-26
用途: 自作電気・電子回路で使用

1・2個で良いのですが、残りは予備として保存。
DC低電圧では断線しないので、残り物で実験しようと思います。

対象商品 : 35508943
2018-09-03
用途: 自動車電装関係
加藤電機

安価ですが有名メーカー品で品質は心配なく使用できます。

対象商品 : 35508934
2018-01-17
用途: 配電盤のヒューズ切れの交換
東京サルベージ株式会社

別段に可も否もありません、交換部品の補充です。もっと単価が安ければいいのですが。

対象商品 : 35508943
2017-01-31
用途: ウォーターサーバーのメンテナンス
K-LINESサービス業

量販店にはないので助かります。
また注文後も迅速な対応ですので
心強いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする