曜日別特売
CDNA2F100TN-175-D-M9PWSAPC CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN) SMC 35511762

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175注文コード35511762品番CDNA2F100TN-175-D-M9PWSAPC
参考基準価格(税別)¥102,580販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする