直動部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35512075
2025-08-20
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種
近隣のホームセンターでは取り扱いがなく困っていたところモノタロウで見つけて注文しました。大変助かります。これからも豊富な品揃えよろしくお願いします。
2024-10-25
用途: リニアベアリングの代わりに
ディスクグラインダーのスライダーを作ろうとリニアベアリングを調べたら高価だったのでこの樹脂のすべりブッシュで製作したらコンパクトで安価に作れました。
対象商品 : 35511996
2023-10-30
用途: 卓上スタンドの軸
卓上電気スタンドのベースを自作した際、軸が摩耗しないようにと使って見たが、あまりにも滑りが良いので、逆に必要な位置に止まらずクルーっと回るのが
計算ミスでした。そのくらい滑りが良くなります。
1人が参考にしています
対象商品 : 35512075
2022-07-16
用途: 性能よいので、摩耗もすくなく使いやすいですね
軸受けに使用 高荷重でも中のフランジのコーティングなど剥がれる気配もなく継続利用できてますね。
1人が参考にしています
対象商品 : 35512574
2021-02-28
用途: マウンテンバイクのサスペンションピボットに使用しました
倉橋産業 様
仮組みの段階で滑らかさを感じ、大変満足です。後は耐久性ですね
1人が参考にしています
対象商品 : 35511813
2020-08-18
用途: アルミフレームのスライド機構作成
その他業種
アルミフレーム の溝に差し込んで、フランジ面を摺動面として作動するスライド機構を作りました。コロを使わないので、がたつきが無く、しっとりとした滑り心地になりました。また、段付きシャフトの軸方向の動きを抑えるスラストベアリングとしても使っています。
対象商品 : 35511752
2018-04-25
用途: フレッチングの起きる軸受
僅かに往復運動をする場所に使用しております。
以前まではグリスを使用しておりましたが、これを使用してからはフレッチングが起きなくなりました。