04-02-0002 P-SHOOTER(キャブトンスタイル) TAKEGAWA(武川) 35518402

P-SHOOTER(キャブトンスタイル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35518402品番04-02-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500

特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、ステンレス材を採用しポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。

適合車種
スーパーカブ50(AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(AA01-3000001~3999999)
用途スーパーカブ50・リトルカブ(キャブレター車)用仕様JMCA認定表面仕上げ(エキゾーストパイプ・サイレンサー)ステンレス製ポリッシュ仕上げ音量(dB)近接80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
ステンレス/ポリッシュ仕上げ ◎JMCA認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする