曜日別特売
06-01-114 ミニミラー TAKEGAWA(武川) 35518655

ミニミラー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種別仕様正ネジ左ミラー注文コード35518655品番06-01-114
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別ねじ寸法(mm)M10仕様正ネジ左ミラーねじピッチ(mm)1.25取付寸法(mm)幅165×高さ155ミラー寸法(mm)幅110×高さ73
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35518682
2015-02-09
用途: スクーターに装着
高塚急送

見やすくていいです。

対象商品 : 35518664
2015-03-26
用途: 街乗り

小さすぎます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする