曜日別特売
06-01-119 オーバルミニミラー TAKEGAWA(武川) 35518707

オーバルミニミラー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別
内容量1個注文コード35518707品番06-01-119
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別仕様正ネジ左ミラーねじピッチ(mm)1.25取付寸法(mm)幅155×高さ130ミラー寸法(mm)幅110×高さ55ねじ寸法(mm)M8
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35518691
2022-07-28
用途: カブのカスタム
その他業種

カブをカスタムし、ハリケーンのミニコンチ1を装着していますが、このミラーでは怖くて運転できません。
デザインの関係と思いますが、ミラーの可動域が極端に狭く、しかも拡大鏡のような写りなので一切後方確認できません(^^;空が写る感じです。
アッパーハンドルなどには、意外と良いのかもしれません。

対象商品 : 35518707
2018-07-12
用途: バイク
サービス業

値段が安く、小さいですが広めのハンドルなので視認性も問題ありませんでした!

対象商品 : 35518691
2015-04-29
用途: モンキーに使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

スタイルは最高ですね。自分の体が半分位映るけど、小さいのが欲しかったのでよろしいかと。
うちは、田舎なんで大丈夫ですけど、頻繁に車線変更するのは、つらそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする