曜日別特売
M501 チェーンソー(電動式) マキタ 35519127

チェーンソー(電動式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35519127
品番
M501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,300

電動式ならではの手軽さと低騒音。

用途
薪切り、枝払い等に。
電流(A)
7
消費電力(W)
680
コード長さ(m)
2.5
ガイドバー長さ(mm)
300
チェーン形式
91VG-46E
全長(mm)
580
付属品
六角棒レンチ、(-)ドライバ、チェーンオイルセット、チェーンカバー
質量(kg)
2.3(チェーン刃・ガイドバー除く)
電源(V)
単相100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35519127M50158459284M503M501 300ミリチェンソー マキタ 58459284300ミリチェンソーマキタ1台
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519127
2014-10-17
用途: 角材カット

15センチ角の角材をカットしております。軽くて使いやすいと思います。電動なので若干のパワー不足はありますが、混合ガソリンの手間を考えれば、電動で十分だと思います。

対象商品 : 08230634
2014-03-23
用途: 農地法面での雑木の伐採
東一色環境保全会 様(農・林・水産業)

馬力も充分! 切れも最高!重さも手ごろ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする