曜日別特売
4HM03 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ 35520055

4HM03 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ 35520055
4HM03 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ 35520055
4HM03 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ 35520055
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ

(39件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)3
刃長(mm)10
全長(mm)45
内容量1本注文コード35520055品番4HM03
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。

材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径(Φmm)3刃長(mm)10全長(mm)45シャンク径(Φmm)3刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート超硬スクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材軟鋼 炭素鋼 鋳鉄合金鋼 工具鋼焼入れ鋼 プリハードン鋼焼入れ鋼 ステンレス鋼
プリハードン鋼
焼入れ鋼 チタン合金
硬度-~HRc30HRc30~HRc38HRc38~HRc45HRc45~HRc55
強度~750N/mm2----
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
22070099018600820186007401560062010300410
313780117012415104012420975103408106890540
4104001235929511059300104078008805200585
582601235747511407480104062408804160585
66890123561751105618097552008103450540
85200117046801040468091039007502600500
104160117037051040371091031207502080500
123450117031201040312091026007501760490
142930114026651040267091022107501500505
162600117023401040234091019507501300500
182280110520801010208091017607501170505
20208010101885910189084515606801040460
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520116
2025-04-21
用途: S S材の切削加工

精度や歯持ちも今のところメーカー品とも遜色ありません。
価格が安く何度もリピートしてます。

対象商品 : 35520082
2024-06-26
用途: ターニングセンターによるS25C及びSUSの溝入れ仕上加工。
有限会社相馬鉄工所

他社メーカーと比べても、面精度、工具寿命、共にいいと思う!

対象商品 : 35520064
2024-01-19
用途: 卓上フライス盤で使用

今まで使っていたエンドミルの切れ味が落ちたので買いました。
刃径とシャンク径が同じなのが嬉しい。 最近減ってきている。

1が参考にしています
対象商品 : 35520091
2023-01-30
用途: 金属加工

エンドミルは一つが高価なので、慎重に選んでいます。モノタロウブランドは、価格も抑えられていて耐久性もあるため満足です。
重宝しています。
またリピート予定です。

2023-04-25
用途: 焼入れ部品の切削
製造業

非常によく、簡単に削れました。コスパよく満足しています。

対象商品 : 35520082
2022-07-26
用途: ベーク板の切削加工

やや消耗が早いが
何にしても値段が安いので気軽に使用しております。
私のお気に入りです。

対象商品 : 35520091
2021-06-13
用途: アルミ板加工

アルミ板(A5052)の加工にマキタのルーター(9000回転)で使用。綺麗に面が出ます。鉄やステンレスには使用していないのでそこは不明です。

対象商品 : 35520064
2020-07-11
用途: 切削加工

切れ味、耐久性ともに良好
刃長が、3D→3.5D~4D (刃径φ4で、15mm程度)ぐらいあってくれると、ありがたい

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする