曜日別特売
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893

K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893
K-35 バリ取りナイフ ホーザン 35521893

バリ取りナイフ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35521893品番K-35
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能

用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10

商品説明動画

K-35 バリ取りナイフ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35521893
2018-01-29
用途: オーデオ機器の製作に使用。
その他業種

バリを取りたい面の反対側から使用出来るのが良い。満足してます。

対象商品 : 35521893
2017-05-22
用途: アルミパネルの孔あけ後のバリ取りなど

購入前は、カッターナイフでバリ取りをしていましたが、
刃が食い込んだりして綺麗にできないことがありました。
バリ取りナイフを使用すると、簡単・綺麗にバリ取りができました。
使用感については満足です。
ただ、パッケージに使用説明などの記載がありません。
替え刃が、3種類附属していますが、用途、見分け方がわかりません。
貴社の替え刃の商品ページでも見分け方がわかりませんでした。
メーカーのWebページの製品案内によると、以下のようです。
K-35-1 替刃(黒色・片刃)鉄鋼用
K-35-2 替刃(銀色・両刃)プラスチック用
K-35-3 替刃(黒色・両刃)万能型
バリ取りナイフの商品ページに、バリーエーションとして、
替え刃、および、上記の用途・外観も記載されていると、
識別、購入が容易になるのではと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 35521893
2016-08-07
用途: エアコンの冷媒配管のバリ取り
建設業・工事業

切れ味が抜群
替刃が付いているとは思わなかった

対象商品 : 35521893
2016-06-07
用途: パイプ内面のバリ取り

バリが簡単に取れてGOO!
今まで丸ヤスリでの苦労がバカみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする