曜日別特売
K-437-4 タップ ホーザン 35522033

タップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法M4注文コード35522033品番K-437-4
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
セット内容先・中・仕上げ(3本組)質量(g)20寸法M4ピッチ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※C-401、C-401B、C-402には使用できません。

商品説明動画

K-437 タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522033
2018-01-24
用途: プレートの既存の穴にネジ山を造りたかった
製造業

1.5tのユニクロに3Φの穴が開いておりそこにM4のネジ山を切りたくて購入。まだ10回ほどしか使ってませんが切れ味は良いです。
コストパフォーマンスはとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする