曜日別特売
CDNA2F63-210-D-M9BL CD Series(CDNA2F63-210) SMC 35522034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDNA2F63-210)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード35522034品番CDNA2F63-210-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥61,710販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)210クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする