W-110-4 ボールポイントレンチ ホーザン 35522322

W-110-4 ボールポイントレンチ ホーザン 35522322
W-110-4 ボールポイントレンチ ホーザン 35522322

ボールポイントレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)4.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
内容量1個注文コード35522322品番W-110-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4.0形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6材質特殊合金鋼質量(g)18硬度HRC59寸法A(mm)25止ねじ(六角穴付)M8寸法B(mm)142先端形状ボールポイント六角穴付ボルトM5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522322
2014-12-10
用途: ゆるまないヘックスに

以前、安物のヘックスレンチを使ったら、レンチはネジれるし、ボルトの頭はナメてしまうしで大変でした。
その点、このレンチは硬度も程良くカチッとおさまるので、安心して使用できました。

対象商品 : 35522304
2015-02-05
用途: 自動車整備

微妙なサイズで、意外と使うけど手持ちにボールポイントがなかったので購入。クロムじゃなく黒錆のも欲しいです、理想を言えばショートタイプも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする