曜日別特売
HH-3202 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業) 35526495

HH-3202 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業) 35526495
HH-3202 汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業) 35526495

汎用ホース L型

(87件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)12.7
品種ヒーターホース
寸法L1(mm)230
内容量1本注文コード35526495品番HH-3202
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法L1(mm)230寸法t(mm)4品種ヒーターホース寸法D(Φmm)12.7寸法L2(mm)85寸法Q90°寸法R(mm)30
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 日産フォークリフトのラジエーターホース
黒﨑農園農・林・水産業

NF01のアッパーホースの交換に。2本を異径ジョイントでつないでピッタリおさまりました!

対象商品 : 35526547
2025-02-07
用途: マツダキャロルのレストア作業

キャロルのラジエターホースが、古く固くなっており、触るだけでも、破ける状況ですが、メーカーからの部品購入ができず、代用に本品を使用しました。
漏れもなく、ほっとしています。

2024-10-05
用途: NSR80のラジエター大型化

NSR80のラジエター大型化に
ラジエターキャップを撤去したので
その代わりの延長ホースとして使用
適度な柔らかさも有り問題なく使えてます。
径も純正とあまり変わずクリップもそのまま使えました
長さも十分あって満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35526547
2024-10-19
用途: ハイエースのラジエーター移設に使用

キット販売されているラジエーター移設用の配管。
サブラジエーターを下に移設します。

2024-11-11
用途: 劣化ホースの取替

寸法さえ合えば使えるのでありがたい。形状にもう少し種類があればなお助かる。

対象商品 : 35526556
2023-07-17
用途: バイクのキャブレターとエアクリーナーの接続に使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエターホース本来の使い方とは違いますが、キャブとエアクリの接続に丁度良いサイズ
でした。現物合わせで切断して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35526495
2023-04-03
用途: 旧車の廃版部品の代替として

1G-GEUエンジンのカチカチになったサクションホースが廃版で途方に暮れていたところこの商品の存在に気づき、注文してみました。
カットしてジャストフィットしました。
いつもはブーツでお世話になっていますが今後はホースでもお世話になります。
頼りにしてます大野様。

1が参考にしています
対象商品 : 35526513
2023-05-23
用途: 旧車のラジエターホース交換
運輸・通信業

純正部品が出ないのでこの品で代替しました。うまく収まったので満足です。欲を言えばもう少し曲がりのバリエーションが有った方が嬉しいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする