曜日別特売
PK256-02A 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm オリエンタルモーター 35529961

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
電圧(V)3
シャフト形状片軸シャフト
内容量1台注文コード35529961品番PK256-02A
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電圧(V)3電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))0.6定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする