オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電圧(V)
3
3
4.8
シャフト形状
両軸シャフト
片軸シャフト
両軸シャフト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35529977
品番
PK256-02B
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.6
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
50
シャフト形状
両軸シャフト