曜日別特売

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電圧(V)4.8
シャフト形状両軸シャフト
内容量1台注文コード35529986品番PK258-02B
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電圧(V)4.8電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.2定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)50シャフト形状両軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする