2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
電圧(V)9.6
シャフト形状片軸シャフト
減速比10
内容量1台注文コード35530354品番PK243A2-SG10
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
減速比10タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電圧(V)9.6電源二相モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする