曜日別特売

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電圧(V)1.4
シャフト形状片軸シャフト
減速比7.2
内容量1台注文コード35531282品番PK296A2-SG7.2
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
減速比7.2タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電圧(V)1.4電源二相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする