オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
電圧(V)
3.3
3.3
1.4
シャフト形状
両軸シャフト
片軸シャフト
両軸シャフト
減速比
18
3.6
7.2
9
10
18
36
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35531377
品番
PK296B1-SG18
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
減速比
18
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
3.3
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
両軸シャフト