曜日別特売

2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
電圧(V)3.3
シャフト形状両軸シャフト
減速比36
内容量1台注文コード35531386品番PK296B1-SG36
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
減速比36タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電圧(V)3.3電源二相モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状両軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする