曜日別特売

5相ステッピングモーター PK 取付角42mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台シャフト形状両軸シャフト注文コード35531483品番PK544-B
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状両軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする