5相ステッピングモーター PK 取付角60mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台シャフト形状片軸シャフト注文コード35531553品番PK566-A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする