5相ステッピングモーターユニット CRK 高分解能タイプ 取付角28mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台タイプ高分解能タイプ/高速タイプシャフト形状片軸シャフト注文コード35532935品番CRK525HPMAPB
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
タイプ高分解能タイプ/高速タイプ種類ステッピングモーター電源五相定格電流(A/相)0.75モーター取付角寸法(mm)28シャフト形状片軸シャフト信号入出力方式フォトカプラドライバ取付プレート有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする