オリエンタルモーター
5相ステッピングモーターユニット CRK 高分解能タイプ 取付角28mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
高分解能タイプ
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
35532953
品番
CRK524PMBP
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・シャフト形状
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高分解能タイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
定格電流(A/相)
0.35
モーター取付角寸法(mm)
28
シャフト形状
両軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ
ドライバ取付プレート有無
無