曜日別特売
CDNA2T80-320-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80) SMC 35553096

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)320ポートねじの種類(-) Rc注文コード35553096品番CDNA2T80-320-D
参考基準価格(税別)¥76,010販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする