CDNGFA32-200-D-M9B CNG - ロック付シリンダ(CDNGFA32) SMC 35561724

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGFA32)CDNGFA32-200-D-M9B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストローク・リード線など65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
200
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
35561724
品番
CDNGFA32-200-D-M9B
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする