曜日別特売
NC-3005 コインケース ナカバヤシ 35563403

 

NC-3005 コインケース ナカバヤシ 35563403
NC-3005 コインケース ナカバヤシ 35563403

コインケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類5円硬貨用
内容量1個注文コード35563403品番NC-3005
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。
収納の際に便利な角形を採用しました。

収納枚数50枚種類5円硬貨用材質ポリプロピレンブルー本体質量(g)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563437
2024-12-19
用途: 小銭の保管
cozycycle

コンパクトに纏まり、スペースを取らないので助かります♪

2024-11-28
用途: コイン収納
製造業

なかなかしっかりとした作りでした。収納がきっちりしており、取り出すのはきつめですので注意が必要です。

対象商品 : 35563446
2023-04-20
用途: 売上を生産するとき
株式会社パリヤ卸売・小売業

新しい500円玉になって硬貨巻き機が使えませんので今は新しい硬貨をコインケースに入れて50枚にして使っています なんせ硬貨巻き機が高くて・・・今のところ十分これで十分です

対象商品 : 35563412
2022-08-14
用途: 小銭の持ち運び用
サービス業

自分の中でキャッシュレス化が進んで小さい財布を使用しています。小銭が多くいるようなシチュエーションではこのケースで小銭を運んでいます。

対象商品 : 35563412
2022-03-11
用途: 補完硬貨の整理
農・林・水産業

中々コインの整理が出来ていませんでした。非常安価で活用出来ています。

対象商品 : 35563412
2020-10-18
用途: レジ元金作り
有限会社シーマ卸売・小売業

繋ぎの部分か、割れないようになる工夫がされるといいのですが。

対象商品 : 35563394
2015-12-15
用途: コインの整理

現金の整理に困っていたが、これを使って金種合計も全てわかるので、毎月の決算時に短時間で計算できる。

対象商品 : 35563437
2014-02-24
用途: 売り上げ計算する時に使っています

いちいち数えなくても、このケースに入れれば金額が分かるので便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする