曜日別特売
05-08-0017 汎用LEDミニテールランプ TAKEGAWA(武川) 35563656

汎用LEDミニテールランプ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンズ色ブラック
内容量1個注文コード35563656品番05-08-0017
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」
尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。
ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。
3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。

消費電力
(13V時)
(尾灯)約53mA/0.7W
(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W
(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
レンズ色ブラック電圧(V)12取付ボルトM5×10外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)31×100×36
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563674
2021-05-01
用途: dトラッカーテールランプ交換
運輸・通信業

コンパクトながら、ポジション灯、ブレーキ灯、ナンバー灯の光量に問題はなし。

対象商品 : 35563656
2021-04-22
用途: テールライト交換

バッテリーの負担軽減にLEDテールを購入。
ブレーキランプ点灯すると、電圧下がってましたが、
LEDにすると0.1Vしか下がりません。

対象商品 : 35563674
2021-02-13
用途: バイクのテールランプに
医療・福祉・介護関連業

作りもしっかりしていて明るさも問題なし。ナンバー灯も内蔵しているので車検も大丈夫だと思いますがKSRに使用の為、車検は自己責任にて

対象商品 : 35563656
2021-01-04
用途: バイクのテールレンズ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目、明るさバッチリです。
ナンバー灯もあって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35563656
2019-06-10
用途: 交換
キラ美容室サービス業

Vmax改に取り付けました。
配線も必要にじゆうぶんな太さもあり、明るさも問題なく車検も問題なくクリアです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする