曜日別特売
CDNGGA40-1200-D-M9BWZ CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40) SMC 35564987

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGGA40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード35564987品番CDNGGA40-1200-D-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥65,510販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(A) エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする