KHS-3 危険物標識 日本緑十字社 35567262

危険物標識

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容禁煙
内容量1枚注文コード35567262品番KHS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
文字内容禁煙トラスコ品番814-8685材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)250×500質量(g)188日本緑十字社品番056030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35567244
2014-09-24
用途: 元々あったものが色褪せたために貼り替え

サイズが元からあったものと同じだったので作業が楽だった。希望としては標識を貼り付ける面積に合わせて3サイズ程度
用意していただければバランスを考えた選択ができるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする