※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー 水関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35568967
品番
管204中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
140
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
純水
仕様
水関係
裏面離けい紙付
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
120×60
色(マンセル値)
2.5PB 5/8
日本緑十字社品番
182204
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35568967
管204中
89915131
HT-204L
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 水関係
日本緑十字社
1組(10枚)
¥
1,598
税込
¥1,758
色は同じではありません