曜日別特売
蓄光K 蓄光避難器具標識 日本緑十字社 35574025

蓄光避難器具標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容→おす
内容量1パック(10枚)注文コード35574025品番蓄光K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

電気が消えても数分間光ります。

材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)寸法(mm)50×80文字内容→おす仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8740取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番069011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする