曜日別特売
貼酸-02 酸欠関係標識ステッカー 日本緑十字社 35574682

 

貼酸-02 酸欠関係標識ステッカー 日本緑十字社 35574682
貼酸-02 酸欠関係標識ステッカー 日本緑十字社 35574682

酸欠関係標識ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード35574682品番貼酸-02
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
文字内容酸欠危険 関係者以外の立入禁止仕様裏面離けい紙付きトラスコ品番814-8480材質ユポステッカー寸法(mm)200×120質量(g)68取付方式裏面離けい紙付き日本緑十字社品番031102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35574682
2022-03-01
用途: 扉に貼ります
横浜倉庫株式会社運輸・通信業

ちょうど探していたイメージで大きさもちょうどいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする