曜日別特売
避難A 避難ステッカー 日本緑十字社 35576231

避難ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード35576231品番避難A
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
文字内容
非常の際はここを破って隣戸に避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。
取付方式裏面離けい紙付材質エンビステッカー仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8761寸法(mm)160×350質量(g)202日本緑十字社品番074001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

リピート製品です、ホームセンター背は探せませんでした。

対象商品 : 35576231
2013-11-20
用途: マンションのベランダ非常壁に貼り付ける

お客様の建設関係の方からの依頼で早急に必要
キーワード検索にてモノタロさんのホームページにて直ぐ表示されました。
翌日には、納品完了。
消防署検査に間に合ったとお客様も喜んで貰いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする