曜日別特売
MC-16 メタルケアー EVERS 35577744

メタルケアー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード35577744品番MC-16
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。
水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。

危険等級アズワン品番64-9558-21危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35577744
2020-06-12
用途: スポーツサイクルのチェーンの注油

わたしの知る限り最安だと思います。
チェーンが長持ちします。

対象商品 : 35577744
2019-11-08
用途: 道具のメンテナンス時

ノズルが一体型になっているので手が汚れずに助かります

対象商品 : 35577744
2018-09-28
用途: 機械部品の潤滑
教育・研究機関

機械部品の潤滑に使用しています.さび止め効果も,特に問題を感じません.ノズルが折り曲げられる点も紛失を防げて便利です.価格も手ごろです.

対象商品 : 35577744
2018-11-05
用途: 車・バイクのメンテナンス 他
サービス業

チェーン潤滑にも使用できるとのふれこみに期待して購入。通常の潤滑スプレーとして普通に使用しています。ノズルが折り曲げられるのも便利で得した気分です。

対象商品 : 35577744
2015-01-13
用途: 自転車メンテ

ワイヤーへの注油やボルトの錆止めに使用。ノズルが折りたたみ式で使い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 35577744
2013-04-30
用途: アクセル、ブレーキ等のワイヤーに注油

量と質のバランスが良い。
ノズルも2way使用出来、ノズル紛失の心配もない。
使用後のガス抜きも簡単です。
もう少しノズルが細ければ満点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする