CDPX2N10-100B-F7BAL CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10) SMC 35580572

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類F7BA注文コード35580572品番CDPX2N10-100B-F7BAL
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(N) 無給油タイプクッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3シリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする