CDPXWM25-50-F7PL CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM25) SMC 35583467

※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:すべり軸受け(CDPXWM25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類F7P注文コード35583467品番CDPXWM25-50-F7PL
参考基準価格(税別)¥51,150販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする