アセイ工業
サーモカラーセンサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
変色温度(℃)
105
210
220
230
240
65
75
85
105
変色
青
淡黄・黒
黒
茶
緑
青
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
35584141
品番
1M105
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
RoHS対応
仕様
屋内外機器の狭いスペース対応の小型1点表示ラベルです。
TGK品番
014-55-95-94
外形寸法(mm)
10×10
精度(℃)
±2
変色温度(℃)
105
変色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ3