曜日別特売
CDQ2A100-170DCMZ-M9BAZ-XC6 CD Series(CDQ2A100-170DCMZ) SMC 35587843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A100-170DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード35587843品番CDQ2A100-170DCMZ-M9BAZ-XC6
参考基準価格(税別)¥64,130販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)170ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする