※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35588008品番CDQ2A100-175DCMZ-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥63,470販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど15種類から選べます他の種類を見る