曜日別特売
84010 コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル) 35589477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コニカルチューブ(ラック付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(50本)
容量(mL)15
内容量1ケース(50本)注文コード35589477品番84010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320

オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。

材質ポリプロピレン仕様ラック材質(ポリスチレン)ラック寸法(mm)255×103×43HTGK品番198-19-95-25容量(mL)15滅菌滅菌済胴径(Φmm)×高さH(mm)17×121遠心強度6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3558947784010241659528401084010 コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル) 24165952コニカルチューブ(ラック付)Kartell(カルテル)1ケース(50本)
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24165952
2021-04-02
用途: サンプル水採取
サービス業

サンプル水を採取する時毎回使用しています。使いやすいです。

対象商品 : 24165968
2021-06-23
用途: 溶液のpH値測定に使用しています。

キャップの締まりが、今ひとつしっくりしない時がある。一回使用なので、特に問題無い。

対象商品 : 35589504
2016-01-16
用途: 液のサンプリング、分注

他では大きいロットでしか買えないので、25本単位でチューブ立て付きはとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする