FEM1.10KT.18S2 耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM KNF 35592471

耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台材質(ポンプヘッド)PP注文コード35592471品番FEM1.10KT.18S2
参考基準価格(税別)¥253,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%
キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。
気体と液体の搬送・送液が可能。
低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
メンテナンスフリーで長寿命です。

電源AC100-240V 50/60Hz制御方法手動制御TGK品番289-64-78-01材質(ポンプヘッド)PP接続口径ホース内径6mm質量(kg)0.9外形寸法145×93×134cm最大揚程(m)60流量(mL/min)1-100((大気圧時)材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
吸引力の考え方を教えて下さい。
説明書等が有りましたらPDFで頂けないでしょうか
回答:
最大吸引揚程 3mでございます。メーカーに問い合せましたが、説明書データありませんでした。デジタルカタログがございますので、こちらでご確認頂けますでしょうか。
http://www.knf.co.jp/pdf/docu/new_labpump.pdf_1207.pdf

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-07-18

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする