※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台材質(ポンプヘッド)PVDF注文コード35592487品番FEM1.10TT.18S2
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%
キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。
気体と液体の搬送・送液が可能。
低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
メンテナンスフリーで長寿命です。