曜日別特売
TM-22(1709-10) ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所 35593232

TM-22(1709-10) ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所 35593232
TM-22(1709-10) ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所 35593232
TM-22(1709-10) ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所 35593232

ワンタッチタイマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35593232品番TM-22(1709-10)
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ)
アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。
音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。

最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒TGK品番359-55-43-74寸法(mm)93×20×67H質量(g)96(電池含む)電源単4 R03(15V)電池1個表示形式デジタルカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
注意
付属の電池はモニター用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 標準品に 置き換えたい
有限会社 押鐘製造業

タイマ- 探したが まだ ない 新規製作は 対応してくださるのですか
40台/年 一般 45mm角高い 当社標準器 1台に2ケ 使う.

対象商品 : 35593232
2016-07-13
用途: 作業時間

表示が大きくてとても見やすくてよかった

対象商品 : 35593232
2013-10-26
用途: 勉強

子供の100マス計算に使用してます。5秒で切れるから止める必要がなく、本当に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする