MDW-32 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594553

 

MDW-32 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594553
MDW-32 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594553
MDW-32 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594553

ミニドルゴ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35594553品番MDW-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

外径32mm及び外径25mmの配管接続用。
洗面及び手洗い用2種類のゴムパッキンが同梱されています。

材質
【通気弁本体】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【接続部材】ABS樹脂・PP・CR
【止水ボール】発泡PE・SUS304
用途洗面・手洗い用通気量(L/s)6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35594553MDW-3270775714MDK-40NMDW-32 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 70775714ミニドルゴ森永エンジニアリング1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594562
2016-06-07
用途: 排水改修の為
建設業・工事業

ナットが薄くてトラップに噛みにくい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする